Sada nástrčných klíčů, zalomené 8

Artiklové číslo: 621346 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet klíčů 8
    Úhel cca 90 stupeň - 95 stupeň
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromované
    Oboustranně shodné velikosti klíčů ano
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 621346 8
    EAN / GTIN 4062406750763
    Číslo výrobce 621346 8

    Popis

    Provedení:

    Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Obsah:

    Po 1 klíči č. 621341: vel. 8; 10; 11; 13; 16; 17; 18; 19

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku