Nástrčný klíč, zalomený, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 621341 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 7 mm
Délka klíče L1 107 mm
Délka klíče L2 26 mm
⌀ otvoru F 6 mm
Délka ramena krátká strana 6hran
Délka ramena krátká strana 6hran
Úhel 90 stupeň - 95 stupeň
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Unášecí profil Nástrčný klíč 6-hran
Oboustranně shodné velikosti klíčů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621341 7
EAN / GTIN 4062406738587
Číslo výrobce 621341 7

Popis

Provedení:

Kované pro nejvyšší namáhání s obzvláště úzkými tolerancemi otvorů klíče. Speciální dutý tvar, také pro matice na dlouhých vyčnívajících šroubech. Stejný otvor klíče po obou stranách. Vel. 6 a 7 oboustranný 6hran, od vel. 8 s 6hranem na dlouhém a s 12hranem na krátkém rameni. Zahnutí cca 90 – 95°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku