Oboustranný Kleště na trubky, šestihranný 30 x 36 mm

Artiklové číslo: 6213150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6213150
EAN / GTIN 4010886621318
Číslo výrobce 6213150
L-číslo L60160 772

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 896, tvar B, ISO 2236, ISO 1085
S dutým dříkem, z trubkové oceli, bezešvé podle DIN 2391, kalené, z materiálu C35, chromované
S otvorem pro otočné čepy č. 26 D a č. 26 RS (objednejte prosím zvlášť)
*Nestandardizováno.

Charakteristika:

  • 26 D: 18
  • Hloubka zasunutí 1: 22,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 27,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 48 mm
  • Celková výška [mm]: 43 mm
  • Celková délka [mm]: 218 mm
  • Materiál: C35
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30 x 36
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku