Nástěnný držák, nastavitelný, nerezová ocel f. šachtový žebřík

Artiklové číslo: 62021
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 62021
EAN / GTIN 4031405620216
Číslo výrobce 062021
L-číslo L90110 780

Popis

Popis:

  • Nastavitelný nástěnný držák
  • Pro šachtové žebříky
  • Ušlechtilá ocel
  • Upozornění: Pro žebříky s 4 – 9 příčkami je třeba 2 set (= 4 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 10 – 15 příčkami 3 sada (= 6 kusů) nástěnných držáků, pro žebříky s 16 – 24 příčkami 5 sada (= 10 kusů) nástěnných držáků
  • 1 sada = 2 kusů (1 x vpravo, 1 x vlevo). Hmoždinky a šrouby namísto matic a šroubů šroubů lze použít pouze k jejich připevnění k hřídeli, pokud byla prokázána jejich vhodnost na místě, kde se používají vodiče. Musí být vybrány podle síly působící na kotevní bod žebříku podle specifikace výrobce.
  • Hmoždinky a šrouby pro montáž na stěnu nejsou součástí dodávky. Pro více informací kontaktujte renomované dodavatele hmoždinky.

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozsah nastavení: 50 mm
  • Max. Vzdálenost stěny: 215 mm
  • Min. Vzdálenost stěny: 165 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku