Šachtový žebřík z nerezové oceli V4A 300 mm světlá šířka 10 příček

Artiklové číslo: 62010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šachtové žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 62010
EAN / GTIN 4031405620100
Číslo výrobce 062010

Popis

Popis:

  • Nakládané a pasivované
  • Čirá šířka 300 mm
  • Pravoúhlé trubkové nosníky 50 x 20 mm
  • Protiskluzové děrované příčle
  • Jako příslušenství jsou k dispozici různé nástěnné držáky

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 340 mm
  • Šířka sloupce: 20 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Délka vodiče: 2800 mm
  • Čirá šířka: 300 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Počet kroků/příček: 10 příček
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku