Akumulátorový šroubovák na sádrokarton TBS 18 LTX BL 5000

Artiklové číslo: 620063840
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 620063840
EAN / GTIN 4061792206342
Číslo výrobce 620063840

Popis

Popis:

  • Expert mezi akumulátorovými šroubováky na sádrokarton s vysokými otáčkami pro rychlé sériové šroubování sádrokartonu
  • Autostart: Šroubovák se automaticky spustí po stisknutí tlačítka pro pohodlnou a úspornou práci
  • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost, ideální pro sériové šroubování
  • Lehký, šikovný šroubovák s ergonomickým tvarem pro přesné vedení a přenos síly v ose šroubování
  • Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci jednou rukou
  • Přepínatelný pulzní režim pro přesné zahlubování vyčnívajících šroubů bez nutnosti demontáže hloubkového dorazu
  • Přesné šroubování díky jemně nastavitelnému hloubkovému dorazu a tiché drápkové spojce
  • Rychlé a přesné sériové šroubování se zásobníkem šroubováků SPEED FIX 57 (příslušenství, obj. č. 5), který je součástí dodávky. 630611000)
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4'' (6,35 mm), křížový šroubovák velikosti 2/25 mm, hák na opasek, metaBOX 145 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.3 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.9 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 5000 /min
  • Max. Krouticí moment měkký: 6 Nm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 83 dB(A)
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku