Akumulátorový šroubovák na sádrokarton TBS 18 LTX BL 5000

Artiklové číslo: 620063500
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
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 620063500
    EAN / GTIN 4061792206328
    Číslo výrobce 620063500

    Popis

    Popis:

    • Expert mezi akumulátorovými šroubováky na sádrokarton s vysokými otáčkami pro rychlé sériové šroubování sádrokartonu
    • Autostart: Šroubovák se po stisknutí automaticky spustí pro pohodlnou a úspornou práci
    • Jedinečný bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost, ideální pro sériové šroubování
    • Lehký, šikovný šroubovák s ergonomickým tvarem pro přesné vedení a přenos síly v ose šroubování
    • Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci jednou rukou
    • Přepínatelný pulzní režim pro přesné zahlubování vyčnívajících šroubů bez nutnosti demontáže hloubkového dorazu
    • Přesné šroubování díky jemně nastavitelnému hloubkovému dorazu a tiché drápkové spojce
    • Rychlé a přesné sériové šroubování se zásobníkem šroubováků SPEED FIX 57 (příslušenství, obj. č. 5), který je součástí dodávky. 630611000)
    • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
    • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo
    • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
    • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4'' (6,35 mm), křížový šroubovák velikosti 2/25 mm, hák na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145 L.

    Charakteristika:

    • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Typ akumulátoru: Li-Power
    • Hmotnost s akumulátorem: 1.3 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 0.9 kg
    • Otáčky naprázdno: 0 - 5000 /min
    • Max. Krouticí moment měkký: 6 Nm
    • Nejistota K: 3 dB(A)
    • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 83 dB(A)
    • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku