HBS 18 LTX BL 3000 akumulátorový šroubovák na dřevo

Artiklové číslo: 620062500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 620062500
EAN / GTIN 4061792205796
Číslo výrobce 620062500

Popis

Popis:

  • Univerzální akumulátorový šroubovák do dřeva pro všechny aplikace v suché výstavbě, ideální pro šroubování sádrovláknitých a dřevěných desek
  • Autostart: Šroubovák se automaticky spustí po stisknutí tlačítka pro pohodlnou a úspornou práci
  • Unikátní bezkartáčový motor Metabo pro rychlý postup práce a maximální účinnost, ideální pro sériové šroubování
  • Lehký, šikovný šroubovák s ergonomickým tvarem pro přesné vedení a přenos síly v ose šroubování
  • Kompaktní a lehká konstrukce pro pohodlnou práci jednou rukou
  • Přepínatelný pulzní režim pro přesné zahlubování vyčnívajících šroubů bez nutnosti demontáže hloubkového dorazu
  • Přesné šroubování díky jemně nastavitelnému hloubkovému dorazu a tiché drápkové spojce
  • Rychlé a přesné sériové šroubování se zásobníkem šroubováků SPEED FIX 57 (příslušenství, obj. č. 5), který je součástí dodávky. 630611000)
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Hloubkový doraz, magnetický držák bitů 1/4'' (6,35 mm), křížový šroubovák velikosti 2/25 mm, hák na opasek, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, metaBOX 145 L.

Charakteristika:

  • Kapacita akumulátoru: 2 x 2 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Typ akumulátoru: Li-Power
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.4 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1 kg
  • Otáčky naprázdno: 0 - 3000 /min
  • Max. Krouticí moment měkký: 10 Nm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 75 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 85 dB(A)
  • Držák nástroje: Vnitřní šestihran 1/4″ (6,35 mm)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku