GRIP 476-080Y IC830 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění.

Artiklové číslo: 6200446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6200446
EAN / GTIN 7291075029093
Číslo výrobce 6200446
L-číslo L23940 460

Popis

Popis:

Destičky pro upichování/soustružení, šířka řezu (CW) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 19.6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.76 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
  • Pocet zubu 2

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku