GRIP 5025Y IC808 Dvoubřité slinuté břitové destičky pro vnější, vnitřní a axiální obrábění

Artiklové číslo: 6200329
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6200329
    EAN / GTIN 7291075230031
    Číslo výrobce 6200329
    L-číslo L23940 141

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 19 mm
    • Pocet zubu 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku