Nože MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200012 , 10 ks v krabici

Artiklové číslo: 6200012.12
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6200012.12
EAN / GTIN 4002632801099
Číslo výrobce 6200012.12
L-číslo L60170 909

Popis

Popis:

Odděluje vše, co je měkké.
SECUMAX TRENNEX je jednorázový nůž vyrobený z pevného plastu. Na druhou stranu běží na svých preferovaných řezných materiálech vícestopé. Tento bezpečnostní nůž vám umožní pracovat na všem, co je vyrobeno z měkčího materiálu: Pěny, izolace potrubí, perforované fólie a hrubé textilie. Nosní čepel je zaoblená směrem dopředu, aby se zabránilo ochabnutí. Malý detail – skvělý efekt!
  • Základní materiál:
    Plast
  • Dvojitá ochrana
    se vstřikovanou čepelí řeže pouze to, co opravdu chcete řezat. Takže ani sám, ani to, co nespadá do kategorie ″řezný materiál″.
  • Dlouhý zaoblený
    nos stlačuje řezný materiál a bezpečně jej vede k čepeli. Je nemožné se zaseknout a nemůžete se s tím bodnout.
  • Unikátní dobro
    SECUMAX TRENNEX je jednorázový nůž. Vzhledem k tomu, že nemusíte měnit čepel, nemůžete s ní vy a vaši zaměstnanci přijít do kontaktu. A plus z hlediska bezpečnosti.
  • Pro každou ruku
    je SECUMAX TRENNEX malý, lehký a praktický. Je to tak šikovné, že s ním rádi pracujete déle. Nezáleží na tom, jestli jste pravák nebo levák. Protože tento řezný nástroj se vždy hodí.
  • Dokonale umístěný
    model SECUMAX TRENNEX se neztratí tak rychle. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní nůž je vybaven očkem, může být vždy připevněn na užitečné místo.
  • Hlavní řezné materiály:
    Pěnová, polystyrenová
    textilní
    netkaná
    plstěná
    fólie, strečová, smršťovací
    lepicí páska

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 2, 7 mm
  • Hlavní řezné materiály: Pěnová, polystyrenová, textilní, netkaná, plstěná, Balicí, strečový, smršťovací film, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, Příze, provázek
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku