Nástrčný klíč 1/4″ šestihran 8 mm

Artiklové číslo: 6198330
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6198330
EAN / GTIN 4010886619834
Číslo výrobce 6198330

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3129, ISO 2725-2
Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Vnitřní čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Ocel, leštěná
* Nenormalizováno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 23,0 mm
  • Ø vložky 1: 12,5 mm
  • Ø zasunutí 2: 13,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 5,0 mm
  • Celková délka [mm]: 23 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: leštěná
  • Zkušební moment (min.) [Nm]: 33,6 Nm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku