Mezipodesta, skládací

Artiklové číslo: 61960
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 61960
EAN / GTIN 4031405619609
Číslo výrobce 061960

Popis

Popis:

  • Lze použít jako odpočívácí plošinu pro jednostupňové žebříky. Připevněn k zádě pomocí přídavného držáku. Součástí je držák.
  • Rozměry cca 600 x 300 mm

Charakteristika:

  • Materiál: eloxovaný hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Délka plošiny: 300 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku