Rukojeť 1″ 700 mm

Artiklové číslo: 6195900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6195900
    EAN / GTIN 4010886619599
    Číslo výrobce 6195900

    Popis

    Popis:

    Rukojeť dlouhá 700 mm s čepovým zámkem
    Kompatibilní s posuvnou čtyřhrannou hlavou GEDORE (2187 K) nebo ráčnovou hlavou (2193 U-10 K)
    Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná.

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 700 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku