Klíč nástrčný čtyřhranný extra hluboký 17 mm

Artiklové číslo: 6195580
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6195580
EAN / GTIN 4010886619551
Číslo výrobce 6195580
L-číslo L60160 3276

Popis

Popis:

Masivní konstrukce s mimořádně velkou hloubkou hlavy, čtyřstranná
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Hloubka zasunutí 1: 26,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 80 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 62 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 30 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 18 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku