Bit 1/4″ vnitřní TORX T10

Artiklové číslo: 6190780
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vložka šroubováku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6190780
    EAN / GTIN 4010886619070
    Číslo výrobce 6190780
    L-číslo L60160 1398

    Popis

    Popis:

    Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
    Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadný úchop
    Chromovaný
    S nalisovaným kolíkem, fosfátovaný

    Charakteristika:

    • Výstupní velikost TX (uvnitř): T10
    • Výstupní velikost TX (uvnitř) [mm]: 2,74 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
    • Délka vložky: 37,0 mm
    • Vložení-Ø Pohon: 12 mm
    • Celková šířka [mm]: 12 mm
    • Celková výška [mm]: 12 mm
    • Celková délka [mm]: 31 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Povrch: pochromované
    • Rozměr šroubu: M3 - M3.5
    • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
    • Středová délka: 15,0 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku