BAS 318 Přesná pásová pila WNB

Artiklové číslo: 619009000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 619009000
EAN / GTIN 4007430304902
Číslo výrobce 619009000
L-číslo L01750 23

Popis

Popis:

  • Vysoká přesnost a stabilita pro nejvyšší kvalitu řezu
  • Hladký chod pásu díky vyváženým setrvačníkům s gumovým povrchem
  • Nastavitelné přesné trojité vedení pilového kotouče z HSS nahoře a dole pro přesné výsledky řezání
  • Dvě rychlosti řezání pro různé aplikace a materiály
  • Přesný podélný plot s dvojitým upínáním a rychlou fixací
  • Tichý indukční motor, bezúdržbový a robustní
  • Ochrana proti opětovnému spuštění: Zabraňuje neúmyslnému spuštění po přerušení napájení
  • Komfortní nastavení sklonu litinového stolu pily pro přesné naklápěcí řezy díky ozubenému vedení ráfku
  • Rychlá upínací páka a beznástrojové otevírání dvířek pro snadnou výměnu pilového kotouče
  • Ukazatel napětí pilového kotouče se stupnicí pro kontrolu napětí pilového kotouče
  • Beznástrojové nastavení výšky ochranného krytu pilového kotouče
  • LED-. LED pracovní světlo pro osvětlení řezné plochy
  • Možnost vnějšího odsávání pro práci s nízkým obsahem prachu
  • Šuplík pro snadnou likvidaci nasbíraných pilin
  • Výsuvný nástavec stolu pro bezpečné opracování velkých obrobků
  • Řezání rádiusů pomocí kruhového řezacího zařízení
  • Řezání rádiusů pomocí kruhového řezacího zařízení
  • Řezání rádiusů pomocí kruhového řezacího zařízení
  • Řezání rádiusů pomocí kruhového řezacího zařízení
  • Odstraňování pilin. poloměrů s kruhovým řezacím zařízením (příslušenství)
  • Broušení ploch a zakřivených řezů s pásovým brousicím zařízením (příslušenství)
  • Podstavec s kolečky pro pohodlnou změnu polohy

    Rozsah dodávky
  • Univerzální- Pilový pás A6, Základní rám, podélný plůtek, úhlový plůtek, odsávací adaptér (pro Ø 44, 58, 100 mm), nádoba na prach, posuvná tyč.

Charakteristika:

  • Výstupní výkon: 660 W
  • Rozměry: 665 x 980 x 1600 mm
  • Pracovní výška s podkladovým rámem: 1000 mm
  • Nosná plocha: 560 x 400 mm
  • Šířka průchodu: 307 mm
  • Hmotnost: 79 kg
  • Jmenovitý příkon: 900 W
  • Síťové napětí: 220 - 240 V
  • Délka pilového kotouče: 2240 mm
  • Rozsah naklápění stolu pily: 0 - 45 °
  • Řezná rychlost: 410 / 880 m/min
  • Výška řezu: 170 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku