{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 32 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Délka klíče L | 195 mm | |
⌀ očka D | 47 mm | |
Výška očka h | 24 mm | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | zelený lak | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 619000 32 | |
EAN / GTIN | 4018754023141 | |
Číslo výrobce | 42010032 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rázový očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
508,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Norma | DIN 7444 | DIN 7444 |
Povrch | zelený lak | fosfátovaný |
⌀ očka D | 47 mm | 51 mm |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Výška očka h | 24 mm | 17 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |