KE 3000 Lepicí pistole

Artiklové číslo: 618121000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 618121000
EAN / GTIN 4007430087805
Číslo výrobce 618121000
L-číslo L01750 151

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro lepení dřeva, plastů, lepenky, skla, keramiky, kamene, textilu, korku, kůže, kovu atd. za tepla.
  • Vhodná také k tmelení a spárování a k opravám pomocí tavného lepidla
  • Přesné dávkování díky mechanickému podávání lepidla
  • Optimální zpracování lepidla díky PTC topnému tělesu pro konstantní teplotu
  • Drátěná rukojeť a opěrná plocha na tělese pro bezpečné odložení po použití
  • Čistá práce bez odkapávání díky trysce s kulovým uzávěrem

    Rozsah dodávky
  • Tavná lepicí tyčinka (200 mm dlouhá, průhledná).

Charakteristika:

  • Doba zahřívání: 6 min
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 0.25 kg
  • Délka kabelu: 1.9 m
  • Ø lepicí tyčinky: 11 mm
  • Max. Lepicí výkon: 18 g/min
  • Teplota zpracování: ca. 200 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku