Přepínací ráčna 1″ 810 mm

Artiklové číslo: 6180550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6180550
EAN / GTIN 4010886618059
Číslo výrobce 6180550
L-číslo L60160 143

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Se sníženou přepínací páčkou, aretace ve střední poloze
Výsuvný úhel 11,25°
Se zasouvací rukojetí č. 1. 2187 G
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - D 25, ISO 1174, se zámkem kolíku
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 25 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1″
  • Počet zubů: 32
  • Typ zámku: Uzamčení ve střední poloze
  • Konstrukce: kompletní
  • Celková délka [mm]: 810 mm
  • Výška hlavy ráčny: 61,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 11,25 °
  • Pojistka: Zámek čepu
  • Typ spínání: Řadicí páka
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Tlačítkové uvolnění: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku