Ráčna 1/4″ 127 mm

Artiklové číslo: 6180470
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6180470
EAN / GTIN 4010886618042
Číslo výrobce 6180470
L-číslo L60160 164

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro robustní použití v průmyslu a užitkových vozidlech
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Se sníženou přepínací pákou, Zamyká se ve střední poloze
Výsuvný úhel 15°
Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Typ zámku: Kulový uzávěr
  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Materiál rukojeti: 2-komponentní
  • Výška hlavy ráčny: 21,5 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 15 °
  • Typ spínání: Řadicí páka
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Tlačítkové uvolnění: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku