Koncová měrka s certifikátem JCSS ISO, třída k, Zero Cera Keramik, 100 mm ocel

Artiklové číslo: 617681-016
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
    Druh produktu Koncová měrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 617681-016
    EAN / GTIN 4946368598710
    Číslo výrobce 617681-016
    L-číslo L40010 15672

    Popis

    Popis:

    Tyto keramické koncové rozměry s velmi malými teplotními expanzními koeficienty nabízejí následující výhody: Teplotní koeficient roztažnosti: 0 ± 0,02x10. -6. /K.. Téměř žádné stárnutí keramického materiálu. Extrémně nízká hmotnost. Bez koroze. Nemagnetický.

    Charakteristika:

    Přesnost: DIN EN ISO 3650, třída K
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: S hliníkovým krytem

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku