Čtyřhranná rukojeť zástrčky 1/4″

Artiklové číslo: 6171480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Rukojeť

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6171480
EAN / GTIN 4010886617144
Číslo výrobce 6171480
L-číslo L60160 3026

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3122, ISO 3315
Pro ručně ovládané zásuvky se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Typ zámku: Kulový uzávěr
  • Konstrukce: s otvorem pro zavěšení
  • Celková šířka [mm]: 28 mm
  • Celková výška [mm]: 24 mm
  • Celková délka [mm]: 145 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku