Kloubová rukojeť 1/4″

Artiklové číslo: 6171050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 6171050
EAN / GTIN 4010886617106
Číslo výrobce 6171050
L-číslo L60160 3930

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3122, ISO 3315
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná, čtyřhranná hlava mangan-fosfátovaná

Charakteristika:

  • Drive square [metrický]: 6,3 mm
  • Drive square [imperiální]: 1/4″
  • Celková délka [mm]: 146 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks.
  • Materiál: vanadová ocel 31CrV3
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,094 kg
  • Norma: DIN 3122ISO 3315
  • Povrch: broušený, chromovaný, fosfátovaný manganem čtvercovým
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku