Flexiamant super 230x6,0x22,23 Alu, SF 27

Artiklové číslo: 616763000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616763000
EAN / GTIN 4007430061027
Číslo výrobce 616763000
L-číslo L01750 321

Popis

Popis:

  • Speciální kotouč s otevřenou strukturou pro vysoký úběr materiálu a dobrou životnost nástroje
  • Tvrdost: měkká
  • Nejvhodnější pro obrábění mazacích materiálů, jako je hliník, bronz, měď, mosaz
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Upozornění: V uzavřených prostorách je nutné dobré odsávání, protože hliníkový prach ve vysoké koncentraci může vést k výbuchu!

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 6600 /min
  • Třída kvality: A 36-M.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku