Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, TF 42

Artiklové číslo: 616737000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616737000
    EAN / GTIN 4007430403100
    Číslo výrobce 616737000
    L-číslo L01750 957

    Popis

    Popis:

    • Univerzální kotouč pro obrábění nerezových ocelí
    • Tvrdost: měkká
    • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
    • Nízký obsah železa a síry < 0,1 %
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 30-P.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku