Flexiamant super 115x6,0x22,3 kámen, SF 27

Artiklové číslo: 616729000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616729000
    EAN / GTIN 4007430402981
    Číslo výrobce 616729000

    Popis

    Popis:

    • Speciální kotouč pro hrubovací práce na betonu, přírodním a umělém kameni
    • Tvrdost: měkká
    • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 6 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: C 24-N.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku