Nástrčný klíč 1/4″ šestihranný 11 mm

Artiklové číslo: 6166480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6166480
EAN / GTIN 4010886616642
Číslo výrobce 6166480
L-číslo L60160 1153

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť
Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 25,0 mm
  • Ø vložky 1: 16,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 16,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 10,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 16 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 25 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 11
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku