Průmyslový overal strečový tmavě námořnicky modrý C48

Artiklové číslo: 616613448600C48
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva dunkel marineblau
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Overal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616613448600C48
EAN / GTIN 7330509828748
Číslo výrobce 616613448600C48

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
98 % bavlna, 2 % elastolefin, plátno, 285 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa na pravítko
Kapsa na hrudi s měchem a klopou
Vnitřní kapsa na telefon
Kapsa na pero na rukávu
Vnitřní kapsy
Kapsy na nohavicích s měchem a klopou, skryté kovové knoflíky
Zadní kapsa, jedna s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen

Vrchní úprava
Prodlužovací prvek ve spodní části

Detaily
Páskový límec
Nastavitelná guma v pase
Vnitřní šev nohavic s tříjehlovým prošitím
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek

Funkčnost
Předsazená kolena, Předsazené rukávy
2směrný streč, Neškrábe

Reflex
Reflexní detaily na nohavicích, Reflexní páska na rukávech

Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný kovový zip

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Velmi pohodlná, pružná kombinéza, která se nepoškrábe a lze ji prát v průmyslu, z příjemného bavlněného plátna s obousměrným strečovým povrchem
  • S reflexními detaily, které zajistí, že budete v případě potřeby vidět

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku