Flexiamant super 180x6,0x22,23 Inox, SF 27

Artiklové číslo: 616610000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616610000
    EAN / GTIN 4007430402578
    Číslo výrobce 616610000

    Popis

    Popis:

    • Speciální kotouč pro obrábění nerezových ocelí
    • Nízký obsah železa a síry < 0,1 %
    • Tvrdost: měkká
    • Velmi dobrý úběr materiálu s dobrou životností nástroje
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 180 x 6 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 8500 /min
    • Třída kvality: A 36-O.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku