Novorapid 125x1,0x22,23 Universal, TF41

Artiklové číslo: 616527000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616527000
EAN / GTIN 4061792252776
Číslo výrobce 616527000

Popis

Popis:

  • Tenký řezný kotouč pro univerzální použití, např. pro opracování kamene, dlaždic, plastů atd.
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
  • Tvrdost: tvrdá
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,030 kg
  • Průměr x tloušťka x vrtání: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 12200 ot/min
  • Třída kvality: C 30-S
  • Verze: přímá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku