Novorapid 115x1,0x22,23 Universal, T41

Artiklové číslo: 616526000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616526000
    EAN / GTIN 4061792252769
    Číslo výrobce 616526000

    Popis

    Popis:

    • Tenký řezný kotouč pro univerzální použití, např. pro opracování kamene, dlaždic, plastů atd.
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
    • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
    • Tvrdost: tvrdá
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0,027 kg
    • Průměr x tloušťka x vrtání: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Maximální otáčky: 13300 ot/min
    • Třída kvality: C 30-S
    • Verze: přímá

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku