Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, hliník, TF 41

Artiklové číslo: 616513000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616513000
EAN / GTIN 4007430248060
Číslo výrobce 616513000
L-číslo L01750 829

Popis

Popis:

  • Tenký vysoce výkonný kotouč zejména pro práci s hliníkem, neželeznými kovy, mědí, mosazí, bronzem atd. a nerezovými, tenkostěnnými materiály, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Upozornění: V uzavřených prostorách je nutné dobré odsávání, protože hliníkový prach ve vysokých koncentracích může vést k výbuchu!

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 12200 /min
  • Třída kvality: A 60-P.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku