Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, hliník, TF 41

Artiklové číslo: 616512000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616512000
    EAN / GTIN 4007430248053
    Číslo výrobce 616512000

    Popis

    Popis:

    • Tenký vysoce výkonný kotouč zejména pro práci s hliníkem, neželeznými kovy, mědí, mosazí, bronzem atd. a nerezovými, tenkostěnnými materiály, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty
    • Tvrdost: středně tvrdá
    • Vysoký řezný výkon s dlouhou životností
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
    • Upozornění: V uzavřených prostorách je nutné dobré odsávání, protože hliníkový prach ve vysokých koncentracích může vést k výbuchu!

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 60-P.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku