Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, ocel, TF 42

Artiklové číslo: 616509000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616509000
EAN / GTIN 4007430248046
Číslo výrobce 616509000

Popis

Popis:

  • Kvalita Novorapid: výkonný základní
  • Tenký řezný kotouč pro všeobecné obrábění kovů; zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty atd.
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
  • Tvrdost: středně tvrdá
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 6600 /min
  • Třída kvality: A 46-R.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku