Novorapid 180 x 1,6 x 22,23 mm, ocel, TF 42

Artiklové číslo: 616508000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616508000
    EAN / GTIN 4007430248039
    Číslo výrobce 616508000

    Popis

    Popis:

    • Kvalita Novorapid: výkonný základní
    • Tenký řezný kotouč pro všeobecné obrábění kovů; zejména pro tenkostěnné materiály, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty atd.
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
    • Tvrdost: středně tvrdá
    • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
    • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 180 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 8500 /min
    • Třída kvality: A 46-R.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku