Novoflex 115x3,0x22,23 ocel, TF 42

Artiklové číslo: 616420000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616420000
    EAN / GTIN 4007430132802
    Číslo výrobce 616420000

    Popis

    Popis:

    • Kvalita Novoflex: vysoce výkonná základní úroveň
    • Tvrdost: středně tvrdá
    • Univerzálně použitelný při obrábění kovů
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 3 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 30

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku