Sada 10 řezných kotoučů-SP 115x1,0x22,23-100 let

Artiklové číslo: 616398000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616398000
EAN / GTIN 4061792258167
Číslo výrobce 616398000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění nerezových ocelí/nerezové oceli
  • Neobsahuje železo, síru a chlor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností nástroje
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,361 kg
  • Průměr x tloušťka x vrtání: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 13200 ot/min
  • Třída kvality: A 60 R
  • Verze: přímá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku