Sada 10 řezných kotoučů-SP230x1,9x22,23 Inox TF41

Artiklové číslo: 616369000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616369000
EAN / GTIN 4061792252905
Číslo výrobce 616369000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění nerezových ocelí/nerezové oceli
  • Neobsahuje železo, síru a chlor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností nástroje
  • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,001 kg
  • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maximální otáčky: 6600 ot/min
  • Třída kvality: 0,001 kg: A 46 T
  • Verze: přímá

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku