10 řezných kotoučů - SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616358000
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616358000
    EAN / GTIN 4007430166654
    Číslo výrobce 616358000
    L-číslo L01750 697

    Popis

    Popis:

    • Univerzální kotouč pro obrábění nerezové oceli/obrábění nerezové oceli
    • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
    • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje.

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13200 /min
    • Třída kvality: A 60 R.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku