Řezný kotouč flexiamantsuper 350x3,0x25,4 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616343000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616343000
EAN / GTIN 4007430128836
Číslo výrobce 616343000

Popis

Popis:

  • Středně tvrdý speciální řezný kotouč pro nerezovou ocel
  • Vysoký řezný výkon s dobrou životností
  • Nízký obsah železa a síry < 0,1 %
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Středně tvrdé provedení pro méně výkonné stroje (zatížení stroje < 3 KW)
  • Vhodné pro nerezové oceli.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku