Novorapid 125x1,6x22,23 Inox , TF41

Artiklové číslo: 616316000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616316000
    EAN / GTIN 4061792252851
    Číslo výrobce 616316000

    Popis

    Popis:

    • Kvalita Novorapid: vysoce výkonná základní třída
    • Tenký řezný kotouč pro zpracování nerezových, tenkostěnných materiálů, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty apod, jakož i pro všeobecné obrábění kovů
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
    • Tvrdost: tvrdá
    • Nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
    • Neobsahuje železo, síru a chlór (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Hrubá hmotnost: 0,050 kg
    • Průměr x tloušťka x vrtání: 125 x 1,6 x 22,23 mm
    • Maximální otáčky: 12200 ot/min
    • Třída kvality: A 46-T
    • Verze: přímá

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku