Brusné kotouče M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Artiklové číslo: 616292000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616292000
    EAN / GTIN 4007430289988
    Číslo výrobce 616292000

    Popis

    Popis:

    • Nejnovější generace brusných kotoučů s keramickým brusným zrnem
    • Maximální úběr materiálu s extrémně dlouhou životností díky použití speciálního keramického oxidu hlinitého a nového typu pojiva
    • Nejvyšší produktivita a pracovní postup
    • Železo, bez obsahu síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), vysoce legované oceli, pružinové oceli, nástrojové oceli
    • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
    • Tvrdost: středně tvrdá

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 180 x 7 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 8500 /min
    • Třída kvality: Cca 36-O.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku