Řezací kotouč novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616274000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616274000
    EAN / GTIN 4007430210432
    Číslo výrobce 616274000

    Popis

    Popis:

    • Kvalita Novorapid: výkonný základní
    • Tenký řezný kotouč pro obrábění nerezových, tenkostěnných materiálů, jako jsou trubky, plechy, profily, dráty apod, jakož i pro všeobecné obrábění kovů
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností
    • Tvrdost: tvrdá
    • Nižší spotřeba materiálu, úspora energie, nižší zatížení stroje
    • Neobsahuje železo, síru a chlor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 6600 /min
    • Třída kvality: A 46-T.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku