Limitovaná edice 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616263000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616263000
    EAN / GTIN 4007430300492
    Číslo výrobce 616263000

    Popis

    Popis:

    • Univerzální kotouč pro obrábění nerezové oceli/obrábění nerezové oceli
    • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Dobrý řezný výkon s dobrou životností, nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
    • Řezný kotouč s certifikací OSA.

    Charakteristika:

    • Provedení: Přímo
    • Průměr x tloušťka x otvor: 125 x 1 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 12200 /min
    • Třída kvality: A 60-T.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku