Limitovaná edice 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616262000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616262000
EAN / GTIN 4007430301307
Číslo výrobce 616262000
L-číslo L01750 517

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění nerezové oceli/obrábění nerezové oceli
  • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností, nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
  • Řezný kotouč s certifikací OSA.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13200 /min
  • Třída kvality: A 60-T.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku