Speciální edice II 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616257000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616257000
EAN / GTIN 4061792194854
Číslo výrobce 616257000

Popis

Popis:

  • Univerzální kotouč pro obrábění nerezové oceli/obrábění nerezové oceli
  • Bez železa, síry a chloru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobrý řezný výkon s dobrou životností, nízká spotřeba materiálu, úspora energie, nízké zatížení stroje
  • Řezný kotouč s certifikací OSA.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Třída kvality: A 60-T.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku