Řezací kotouč flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 42

Artiklové číslo: 616229000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616229000
EAN / GTIN 4007430135063
Číslo výrobce 616229000

Popis

Popis:

  • Supertenký vysoce výkonný kotouč speciálně pro zpracování nerezové oceli
  • Nejvyšší řezný výkon s velmi dlouhou životností díky použití speciálního korundu
  • Bez železa, síry a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Lze použít při stavbě vozidel, kontejnerů, karoserií, rozvaděčů apod.
  • Řezné kotouče pro tiché, bezotřepé a přesné řezání
  • Tvrdost: tvrdá
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 6600 /min
  • Třída kvality: A 36-U..

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku