Řezací kotouč flexiarapid super 115x1,6x22,23 Inox, TF 42

Artiklové číslo: 616219000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 616219000
    EAN / GTIN 4007430135360
    Číslo výrobce 616219000

    Popis

    Popis:

    • Supertenký vysoce výkonný kotouč speciálně pro zpracování nerezové oceli
    • Nejvyšší řezný výkon s velmi dlouhou životností díky použití speciálního korundu
    • Bez železa, síry a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), pružinové oceli, nástrojové oceli
    • Lze použít při stavbě vozidel, kontejnerů, karoserií, rozvaděčů apod.
    • Řezné kotouče pro tiché, bezotřepé a přesné řezání
    • Tvrdost: tvrdá
    • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

    Charakteristika:

    • Verze: Offset
    • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Max. Otáčky: 13300 /min
    • Třída kvality: A 46-U..

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku