Řezací kotouč flexiarapid super 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artiklové číslo: 616216000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 616216000
EAN / GTIN 4007430135339
Číslo výrobce 616216000

Popis

Popis:

  • Supertenký vysoce výkonný kotouč speciálně pro zpracování nerezové oceli
  • Nejvyšší řezný výkon s velmi dlouhou životností díky použití speciálního korundu
  • Bez železa, síry a chlóru (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pro všechny korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli (V2A, Nirosta, INOX), pružinové oceli, nástrojové oceli
  • Lze použít při stavbě vozidel, kontejnerů, karoserií, rozvaděčů apod.
  • Řezné kotouče pro tiché, bezotřepé a přesné řezání
  • Tvrdost: tvrdá
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Třída kvality: A 60-U..

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku